片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
240
ピッチ(mm)
主部材:66
注文コード
53705734
品番
WUCH-X 24
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
240
種類
U字溝
厚さ(mm)
主部材:5
寸法(mm)
主部材:525、エンドアンングル:L40×40×4
種別
ノンスリップ・側溝用
質量(kg)
12.5
ピッチ(mm)
主部材:66
外幅(mm)
A:302
内幅(mm)
a:230
適合荷重
T-2