片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53705786
品番
WUC-X-4UL 230-519
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L30×30×3
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
19
開口寸法(mm)
コンぶた:240
アングル
四面
外幅(mm)
A:284
内幅(mm)
a:230
適合荷重
歩道用