WUC-X-4UL 260-519 グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用 片岡産業 53705804 WUC-X-4UL 260-519 グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用 片岡産業 53705804

グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53705804 品番 WUC-X-4UL 260-519
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。

種類U字溝・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用 寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3 質量(kg)2.5 高さ(mm)19 開口寸法(mm)コンぶた:270 アングル四面 外幅(mm)A:314 内幅(mm)a:260 適合荷重歩道用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:451

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする