逆タップ用ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53707676 品番JTC7827
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

インパクトドライバー用

セット内容
(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)
・No.1:M3〜M6/2.5〜3.0(Φmm)
・No.2:M6〜M8/3.5〜4.0(Φmm)
・No.3:M8〜M11/4.0〜4.5(Φmm)
・No.4:M11〜M14/4.5〜6.0(Φmm)
・No.5:M14〜M19/6.5〜8.0(Φmm)
差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。
KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53707676
2022-02-06
用途:
折れたボルトに
製造業

この商品はビットなので、インパクトドライバーとショックドライバーに装着出来るので購入しました。 早速使用しましたけど、下穴をしっかり開けることができると成功率もあがると思います! そうそう使う機会はないと思いますが、持っておくと安全できますね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする