MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
遠征バッグ中型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53708394
品番
BA50
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
キャスター付き、取り外し可能な仕切り版付き。バレーボール6個収納可能。
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
中型
質量(g)
約3.4
寸法(cm)
76×35×36