ワイズギア
アンダーカウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53709103
品番
Q5K-YSK-083-R06
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車体下部の整流効果を高め、スタイリングにより精悍なイメージを与える左右分割タイプのアンダーカウルです。最低地上高、バンク角はノーマルと変わりません。
付属品
MT-07専用ステー付属
仕様
最低地上高:バンク角ノーマルと同
材質
ポリアミド製
色
シルバー
タイプ
左右分割タイプ
車種
MT-07