リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研磨(電動)
リューター(日本精密機械工作)の 研磨装置
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53709584
品番
AMC3
参考基準価格(税別)
¥366,600
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。
操作のわかりやすいタッチパネル搭載。
マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)
60
電源
AC90〜240V(50/60Hz)
質量(kg)
4.5
出力(W)
45
周波数(kHz)
発信:18〜26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200.5×277×170
LCD仕様
4.3"TFTタッチパネル
注意
※複数のハンドピースを同時に使用することはできません。