リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研磨(電動)
リューター(日本精密機械工作)の 研磨装置
ミニエイト ヘビーハンドピース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53709767
品番
HH72
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。
最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
付属品
コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
仕様
Φ6mm軸工具用
適合機種
M08A、M15A、M30A
全長(mm)
91
質量(g)
150
外径(mm)
26