SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
注文コード
53709783
品番
CHSDB100-150A
参考基準価格(税別)
¥97,410
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・ロッド先端ねじ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
CADデータダウンロード