h4-TPA 機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント リューター(日本精密機械工作) 53710537 h4-TPA 機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント リューター(日本精密機械工作) 53710537

機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53710537 品番h4-TPA
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。
ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。

用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。 適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ 寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75 質量(kg)1.35 取付寸法(mm)Φ100×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする