ヒュージョンタッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53710616 品番CX07100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高性能ステッピングモーターと最新型マイクロプロセッサーの採用により、脈流の少ない安定した定量送液ができます。
実験条件に合わせて定量送液のスタンダードモードと段階的な加速、減速送液や注入/吸収の連続繰返し運転が可能なプログラムモードの選択が全機種できます。
フローレートは1nL/時未満の超低速からmL/分までの広範囲に対応。
シリンジの選択は本体に登録されている主要メーカーのデータをライブラリーから選択するだけで完了します。ライブラリー内に記載のないシリンジは内径値を入力することで使用できます。

仕様作動距離:0.098μm/ステップ、駆動力(水平方向):9.1kg 種別100 質量(kg)2.8 摘要注入のみ 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 再現性(%)±0.05 精度(%)±0.35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×170×115 ディスプレイ4.3インチカラータッチパネル 運転モード注入のみ 流量最小:0.0002μL/h(0.5μLシリンジ使用時)、最大:116mL/min(50mLシリンジ使用時) シリンジ取付数(本)2まで 適合シリンジ0.5μL〜60mL
注意
※シリンジや接続チューブラインにより誤差がありま

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする