CHSGFY100-300A-B ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF SMC 53710964

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 シリンダ内径(Φmm)100 ロッド先端ねじ(A) ナット付 注文コード53710964 品番CHSGFY100-300A-B
参考基準価格(税別)¥141,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・シリンダ内径・ロッド先端ねじなど28種類から選べます 他の種類を見る

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)300 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする