クイックカップリング太

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53711149 品番LT4APV2S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

1/4”(6.4mm)フローのプラグ(オス)とソケット(メス)のカップリングで構成され、確実に連結させると音がし、親指ワンプッシュで分離できます。
連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブが内蔵されているタイプと無いタイプがそれぞれにあります。
全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。
オスとメスの差し込み角度に指定が無いため、チューブが捻じれることなく連結可能です。

TGK品番0007171062 材質ボディおよび内蔵バルブ:ポリアセタール樹脂(POM)製、Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)製、内蔵スプリング:SUS316製、ソケット外部のプッシュ式ラッチボタン/スプリングおよびピン:SUS301製 形状軟質チューブ内径8mm、5/16”用 寸法(mm)18×51L バルブの有無 使用温度(℃)-40〜+82 耐圧(kPa)Vacuum〜800 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする