ねじ口びん用キャップ ポート3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53712016 品番 OM4213
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

白色ボディトップにある2〜4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。

TGK品番0007171523 材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数3 フィルター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする