画像準備中

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)16 取付金具なし 注文コード53712906 品番CJ2D10-160A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はチューブ内径・ストローク・取付金具など76種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

ストローク長さの許容差
+1.0
0
ストローク(mm)16 取付支持形式二山クレビス形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 標準ストローク(mm)16 許容運動エネルギー(J)0.07(9.4mm) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1 取付金具なし 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53712906 CJ2D10-160A 18998105 CJ2D10-160AZ 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53713326
2022-10-13
用途:
身体構造アンドロイドモデルの筋モデルとして使用
生体機構研究所 様 (その他業種)

これまで、ばねで復帰する単動タイプを使用していたが、大腰筋モデルとして使用するなら複動タイプがよいことが確認できた。

対象商品:
53713161
2018-03-03
用途:
機械のメンテナンス
有限会社フロンティアリフレ 様

昼前に機械のトラブル発生。すぐにモノタロウに発注。翌朝に商品到着。すぐに交換。生産再開。便利な世の中になったものですね。大助かりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする