アイシス
アイシスの 研究関連用品・実験用必需品
アイシスの 実験関連品
ポリエチ廃液回収キット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53712908
品番
BLI60609
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
TGK品番
0007214402
材質
ボトル:HDPE製、白色キャップ:HDPE製、紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)、キャップ用Oリング:バイトン製、チューブ固定用キャップ:ポリアミド製、チューブ固定用Oリング:シリコン製
サイズ
小
適合チューブ外径(Φmm)
1/16''〜2/2.1〜4
容量(L)
10