曜日別特売
CJ2D16-15Z 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC 53713161

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15取付金具なし注文コード53713161品番CJ2D16-15Z
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

ストローク長さの許容差
+1.0
0
ストローク(mm)15取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気標準ストローク(mm)15許容運動エネルギー(J)0.035チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1取付金具なし最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし、凍結なきこと)給油不要(無給油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53713326
2022-10-13
用途: 身体構造アンドロイドモデルの筋モデルとして使用
生体機構研究所その他業種

これまで、ばねで復帰する単動タイプを使用していたが、大腰筋モデルとして使用するなら複動タイプがよいことが確認できた。

対象商品 : 53713161
2018-03-03
用途: 機械のメンテナンス
有限会社フロンティアリフレ

昼前に機械のトラブル発生。すぐにモノタロウに発注。翌朝に商品到着。すぐに交換。生産再開。便利な世の中になったものですね。大助かりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする