ダイヤフラム式ミニチェックバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 53713617 品番 VSCV6722
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。
DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。
材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。
メスルアーハブには内径1.5〜6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。
オスルアーロックには内径1.5〜6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。

仕様フローレート:150〜300mL/分 TGK品番0007229791 材質(Inlet→Outlet)白色ABS→透明ABS 寸法(mm)12×22L 滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能 耐熱温度(℃)+80 適合チューブ内径(Φmm)(Inlet→Outlet)2.5、3/32"→2.5、3/32"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする