アイシス
アイシスの 研究関連用品・実験用必需品
アイシスの 実験関連品
PTFE採取袋 FEP製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53714055
品番
JPBF1212
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。
耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。
FEP製は重量物用に適しています。
TGK品番
0007236702
材質
FEP製
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
300×300
容量(L)
4
耐熱温度(℃)
200