半定量塩素試験紙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) TGK品番0007440120 注文コード53714317 品番JT16411
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はTGK品番など4種類から選べます 他の種類を見る

サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。
セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。

TGK品番0007440120 種別塩素1000 長さ(mm)95 幅(mm)5 測定範囲(mg/L)0-50-100-250-500-1000(mg/L=ppm) 変色の経過白→緑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする