TGK品番0007630803
質量(kg)0.02
摘要超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。
タイプリモート・ミニ型
回転数(min-1[r.p.m])130〜1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時
電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×5
撹拌容量(mL)キュベット0.1〜5
使用環境条件-10〜+56℃(湿度100%時)
撹拌能力0.1W
撹拌数1