HP40107 水中スターラー アイシス 53715586

水中スターラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード53715586品番HP40107
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。
電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。
デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。
テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。

タイプリモートマイクロ型(水中使用可)撹拌容量(mL)1~800撹拌数1摘要水中使用可の小型スターラーで、本体背面に固定用M4ネジ穴があります。撹拌能力3W回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時使用環境条件-10~+120℃(湿度40%未満時)、-10~+95℃(湿度100%時)、±0~95℃(水中)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16質量(kg)0.2電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給TGK品番0007630806
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする