TGK品番0007630813
質量(kg)7.5
摘要水中使用可の多連スターラーで、同一条件で複数の検体を同時に撹拌可能。
タイプリモート・多連型(水中使用可)
回転数(min-1[r.p.m])130〜1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時
電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
撹拌容量(mL)0.1〜10
撹拌点ピッチ(mm)33
使用環境条件-10〜+56℃(湿度100%時)、±0〜+50℃(水中)
撹拌能力7W
撹拌数60