アイシス
アイシスの 研究関連用品・実験用必需品
アイシスの 実験関連品
アナログ式コントローラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53715604
品番
HP90407
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
回転安定性:±3%
TGK品番
0007630814
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×96×50
対応機種
HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007
使用環境条件
±0〜+40℃(湿度80%以下)
回転数制御範囲
130〜1000rpm(無断階切替)
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)