大容量マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53715613 品番HP30130
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

薄型強力モーターを使用、デジタル表示
上にオイルバスなどを設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な攪拌効果を得ることができます。
攪拌制御機能、自動スロースタート機能、クイックストップ機能付きで安心して使用できます。
フラットデザインのステンレス表装でACアダプター付きです。
長さ35〜110mmくらいの回転子を推奨。

TGK品番0007630815 質量(kg)約2.4 外形寸法(mm)240×295×35H 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100〜2000(10rpm毎の切換え) 撹拌容量(mL)100〜40000 使用環境温度(℃)-10〜+56(湿度30〜80%時)(本体)、5〜40(湿度30〜80%時)(ACアダプター) 定格作動電圧(V)DC24 撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切換え 撹拌数中央1ヶ所
注意
※オイルバスを設置する際は必ず、断熱材をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする