デジタル式コントローラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53715629 品番 HP90430
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高出力かつデジタル表示による確実な回転数の制御が可能です。

回転数制御範囲130〜1400rpm(5rpm毎の切替) 使用環境条件±0〜+40℃(湿度80%以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×95 質量(kg)0.6 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 対応機種HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007 仕様回転安定性:±3%、分配器:テレモジュール20C専用の分配器を接続すれば複数のリモートドライブ部(本体)を最大4台まで同時に同一条件で撹拌できます。必ず同じスターラー本体をペアにして偶数台を接続します。奇数台は不可です。※接続するスターラー本体、コントローラーにより接続可能台数は異なります。 TGK品番0007630816

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする