回転数制御範囲130〜2000rpm(5rpm毎の切替)
使用環境条件±0〜+40℃(湿度80%以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×95
質量(kg)0.7
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
対応機種HP40118、HP40607、HP41507、HP46007
仕様回転安定性:±3%、分配器:テレモジュール40C専用の分配器を接続すれば複数のリモートドライブ部(本体)を最大4台まで同時に同一条件で撹拌できます。必ず同じスターラー本体をペアにして偶数台を接続します。奇数台は不可です。※接続するスターラー本体、コントローラーにより接続可能台数は異なります。
TGK品番0007630817