T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。
底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。
接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。
チューブ式は、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2m長の先端にON/OFF切替用のPVDストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。小分け容器を片手で持ち上げて操作する必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。