画像準備中

オタールハンドポンプ PP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53715848 品番OB50051800
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。
付属のPVC栓により口径30〜70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。
容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。
必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。
排出パイプ長さは、調節不可能です。
分解洗浄可能です。

TGK品番0007648321 吐出量(L/min)26 パイプ径(Φmm)接液:18 材質(接液部)PP パイプ長(mm)排出:約260 適合容器(内高)420〜700mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする