画像準備中

オールレイヤーサンプラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53715927 品番OB53162085
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。
内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。
分解洗浄が可能です。

TGK品番0007807008 材質SUS316 全長(mm)880 質量(kg)1.7 容量(mL)110 口数採取口:3 開口寸法(mm)採取口:100×12 外筒外径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする