画像準備中

リキッドサンプラー PP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53716304 品番OB53310PP
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非粘性液(約500mPa・sまで)を採水するサンプラーです。上部プッシュボタンを押した時のみ先端内部が開き、水圧でボディ内へ採取液が流れ込みます。
最小口径3.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
ボタン操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(FEPとPTFE)製とポリプロピレン製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。

TGK品番0007807203 全長(mm)740 外径×長さL(Φ×mm)(ボディ)25×(最大)33×(採水部長)710 採取量最大150mL 材質(ボディ)PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする