非粘性液(約500mPa・sまで)を採水するサンプラーです。上部プッシュボタンを押した時のみ先端内部が開き、水圧でボディ内へ採取液が流れ込みます。
最小口径3.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
ボタン操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(FEPとPTFE)製とポリプロピレン製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。