曜日別特売
CJ5D10SR-11 ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 SMC 53716792

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)11
内容量1個注文コード53716792品番CJ5D10SR-11
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする