画像準備中

耐寒用手袋 生活防水 ショルダータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53716898 品番 TS-SHM
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。
超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。
使用温度-196〜+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。)
冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。

TGK品番0007871946 全長(mm)630 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする