ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720154
品番
WMA6060L1858
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
エンド刃なし円筒形状
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
18
全長(mm)
58
表面処理
TiCNコーティング