ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプA
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720197
品番
WMA6160L2565
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
エンド刃なし円筒形状
刃径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
表面処理
TiCNコーティング