ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720739
品番
WMF6100L2060
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
砲弾形状
刃径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
表面処理
TiCNコーティング