ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720836
品番
WMG3030L1338
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
3
形状
先鋭(シャープエッジ)ツリー形状
刃径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
13
全長(mm)
38