ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720879
品番
WMG6120L2565
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
先鋭(シャープエッジ)ツリー形状
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
表面処理
TiCNコーティング