ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720888
品番
WMG6160L2570
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
形状
先鋭(シャープエッジ)ツリー形状
刃径(Φmm)
16
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
70
表面処理
TiCNコーティング