ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバー タイプM
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53721238
品番
WMM6080L2060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
形状
先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
表面処理
TiCNコーティング