ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバーセット ミニボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
53721423
品番
WMTCMSET5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
52
セット内容
タイプB(エンド刃付円筒形状):Φ10×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本、タイプD(球形状):Φ10×1本
刃径公差
h7
シャンク径公差
h6
ボール半径R(mm)
2.5