RK-3942 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736254

 

RK-3942 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736254
RK-3942 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736254
RK-3942 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736254
RK-3942 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736254
RK-3942 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736254

High-Flow RKシリーズ インテークKIT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個仕様推定向上出力約9.32HP@4803RPM注文コード53736254品番RK-3942
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

RKシリーズ
純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。
K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。
High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

適合車種SOFTAIL 13-15仕様推定向上出力約9.32HP@4803RPM
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする