SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKG1A50-5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
オートスイッチ種類
D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
注文コード
53736417
品番
CKG1A50-50YAZ-P4DWL-X1515
参考基準価格(税別)
¥30,910
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・オートスイッチ種類・先端金具
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
仕様
(-X1515) 両側エアクッション付
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P4DWL+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CADデータダウンロード