RK-3950S High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N 53736543 RK-3950S High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N 53736543 RK-3950S High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N 53736543 RK-3950S High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N 53736543 RK-3950S High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N 53736543 RK-3950S High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N 53736543

High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 注文コード53736543 品番RK-3950S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

RKシリーズ
純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。
K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。
High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

適合車種SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 仕様2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする