K&N
オイルフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53740987
品番
KN-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
主な適合純正品番
KTM:60038015000 (KTM Adventure950・990Super Duke 等)
材質
セルローズ
高さ(mm)
128
タイプ
内蔵タイプ
外径(mm)
41
内径(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53740987
KN-650
48264747
KN-650
オイルフィルター
K&N
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました