リプレイスメント エアフィルター

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スタンダード 適合車種M1000RR 21-24/S1000RR 19-24/S1000XR 20-24/S1000R 21-24 注文コード53741005 品番BM-1019
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・適合車種など101種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:BM-1019
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 BMW:13729444643
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24
ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:BMW 13729444643
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:135mm×246
高さ:25
備考:オイル塗布量 22 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合車種M1000RR 21-24/S1000RR 19-24/S1000XR 20-24/S1000R 21-24 純正品番BMW:13729444643 材質エアフィルター:コットンガーゼ 仕様スタンダード タイプ純正交換タイプ 付属品エアフィルター x1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53741005
2022-07-07
用途:
バイクのノーマルフィルター交換に
サービス業

gsx-r1000/k6のノーマルフィルターからこのフィルターに交換問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする