曜日別特売

リプレイスメント エアフィルター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種G310R/GS 17-19注文コード53741014品番BM-3117
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:BM-1019
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 BMW:13729444643
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24
ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:BMW 13729444643
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:135mm×246
高さ:25
備考:オイル塗布量 22 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合車種G310R/GS 17-19純正品番BMW:13729444643
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53741005
2022-07-07
用途: バイクのノーマルフィルター交換に
サービス業

gsx-r1000/k6のノーマルフィルターからこのフィルターに交換問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする