K&N
K&Nの 吸気系
K&Nの エアーフィルター
カスタム エアフィルター ラウンドストレート
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
エンドキャップ:ラバーモールド
材質
コットンガーゼ
注文コード
53742019
品番
62-1430
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンドキャップ:ラバーモールド
材質
コットンガーゼ
質量(g)
200
タイプ
ラウンドストレート
口径(mm)
35
外径(mm)
(ベース)76、(トップ)76
フィルター長さ(mm)
64
フランジ長さE(mm)
16
付属品
フィルターオイル(14mL)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。