画像準備中

カスタム エアフィルター ラウンドストレート

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様エンドキャップ:ラバーモールド 材質コットンガーゼ 注文コード53742283 品番RB-0900
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・材質など140種類から選べます 他の種類を見る
仕様エンドキャップ:ラバーモールド 材質コットンガーゼ 質量(g)400 タイプラウンドストレート 口径(mm)76 外径(mm)(ベース)110 フィルター長さ(mm)102 フランジ長さE(mm)25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入効率が向上することによりセッティングが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする